Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultrasonic Thickness Gage | AB4GDU 1XTG3

DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultrasonic Thickness Gage

På lager
Vare: AB4GDU Modell: PosiTector UTG StdKryssreferanse: 1XTG3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyd tykkelsesmåler
Nøyaktighet+/-0.00" og +/-0.01 mm
BasismaterialeJernholdig og ikke-jernholdig
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde3ft.
DatalagringJa
Frekvens5 MHz
InterfaceUSB + IR-utskrift
Målingsrekkevidde0.040 til 5.0 "(1 til 125 mm)
oppløsning0.001/ 0.01 In./ mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målehastighet (6 målinger / sek.)
    • Opptakskapasitet (250)
    • Hastighetsområder (0.0492 til 0.393 In / uSec, 1250 til 10,000 XNUMX M / sek)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBasismaterialeLedningslengdeMålingsrekkeviddePris
DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultrasonisk tykkelsesmåler 0.100 til 5 tommer | AB9KRB 2DPP2 PosiTector UTG ME+/-0.001", +/-0.01 mmStål3 ft / 0.9 M0.100 til 5.0 "(2.5 til 125 mm)30 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultrasonic Thickness Gage
16 610 NOK / enhet