Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultrasonisk tykkelsesmåler 0.100 til 5 tommer | AB9KRB 2DPP2

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultralydtykkelsesmåler 0.100 til 5 tommer

På lager
Vare: AB9KRB Modell: PosiTector UTG MEKryssreferanse: 2DPP2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyd tykkelsesmåler
Nøyaktighet+/-0.001", +/-0.01 mm
BasismaterialeStål
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde3 ft / 0.9 M
DatalagringJa
Frekvens5 MHz
InterfaceUSB + IR-utskrift
Målingsrekkevidde0.100 til 5.0 "(2.5 til 125 mm)
oppløsning0.001/ 0.01 In./ mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målehastighet (3 målinger / sek.)
    • Opptakskapasitet (10,000)
    • Hastighetsområder (0.0492 til 0.393 "/ uSec, 1250 til 10,000 XNUMX M / sek)

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBasismaterialeLedningslengdeMålingsrekkeviddePris
DEFELSKO PosiTector UTG Std Ultrasonic Thickness Gage | AB4GDU 1XTG3 PosiTector UTG Std+/-0.00" og +/-0.01 mmJernholdig og ikke-jernholdig3ft.0.040 til 5.0 "(1 til 125 mm)16 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEFELSKO PosiTector UTG ME Ultralydtykkelsesmåler 0.100 til 5 tommer
29 547 NOK / enhet