Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DDS 162404VG Rotary Shaft Seal, 1 Lip, Vg, Nitrile, 16 mm Id, 24 mm Od, 4 mm Width, 7 Psi Max Pressure | CP3JJN 61AL32

DDS 162404VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 16 mm Id, 24 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure

På lager
Vare: CP3JJN Modell: 162404VGKryssreferanse: 61AL32

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseltetning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DDS 162404VG Roterende akseltetning, 1 leppe, Vg, nitril, 16 mm Id, 24 mm Od, 4 mm Bredde, 7 Psi Max Pressure
137NOK / enhet