Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 2000300 Carabiner Steel 6-2 / 3 inch lengde autolås | AB7RGM 23Z258

DBI-SALA 2000300 Karabinhage Stål 6-2/3 Tommers Lengde Autolås

På lager
Vare: AB7RGM Modell: 2000300Kryssreferanse: 23Z258
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
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarabinkrok
FARGEGull
Lengde6 2 / 3 "
Lås TypeAuto-Lock
MaterialeForzinket legeringsstål
Strekkfasthet20 kN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Portåpning (2 ')

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeLås TypeMaterialeStrekkfasthetPris
DBI-SALA 2000301 Karabinkrok i rustfritt stål med selvlukkende trippel | AH2XFN 30M717 2000301-Karabinkrok----7 875 NOK
DBI-SALA 2000114 Karabinkrok, stål, 2 3/16 tommers portåpning, 9 3/16 tommers lengde, autolås | CF2NGL 40C271 2000114Gull, gulKarabinkrok9 3 / 16 "Auto-LockStål-2 573 NOK
DBI-SALA 2000112 Karabinkrok, stål, 11/16 tommers portåpning, 4 5/16 tommers lengde, vrilås | CF2NGM 40C269 2000112GulKarabinkrok4 5 / 16 "Twist lockStål-1 206 NOK
DBI-SALA 2000113 Karabinkrok, 3600 lbs selvlukkende, sinkbelagt stål, 1 3/16 tommers portåpning | CF2NGN 40C270 2000113GullKarabinkrok7"Auto-LockForzinket stål5,000 lb2 150 NOK
DBI-SALA 3303021 Control Descent, 200, Man Gallonv, 1010100, L, Nedre, Karabinhage, D-Ring | CR2ZAH 40C567 3303021-Karabinkrok----149 706 NOK
DBI-SALA 3600200 Rescue Positioning 3, 1 200, Senk/Hev, Karabinkrok, 200 fot | CR2ZAJ 40C799 3600200-Karabinkrok----72 570 NOK
DBI-SALA 3600400 Rescue Positioning 3, 1 400, Senk/Heve, Karabinkrok, 400 fot | CR2ZAK 40C811 3600400-Karabinkrok----100 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 2000300 Karabinhage Stål 6-2/3 Tommers Lengde Autolås
2 673 NOK / enhet