Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 1500012 Verktøy C-tommer, for håndverktøy, C-tommersløkke, gjennomføring, stål, 35 lb Kapasitet | CR2YZR 447Y01

DBI-SALA 1500012 Verktøy C-tommer, for håndverktøy, C-tommersløkke, gjennomføring, stål, 35 lb kapasitet

På lager
Vare: CR2YZR Modell: 1500012Kryssref: 447Y01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 786 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy Cinch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DBI-SALA 1500090 Batterihylster | CR2YRW 447Y74 1500090hylster1661NOK
DBI-SALA 1500091 Boksehylster | CR2YZE 447Y75 1500091hylster1264NOK
DBI-SALA 1500010 Micro D-Ring, telefoner/radioer, lim, lim, plast, lb Kapasitet | CR2YZN 447X98 1500010D-ring10384NOK
DBI-SALA 1500026 Tether Ring, For Håndverktøy, Splitt Ring, Pass-Through, Stål, 2 lb Kapasitet | CR2YZQ 447Y15 1500026Ringe25408NOK
DBI-SALA 1500015 Verktøy C-tommer, for håndverktøy, C-tommersløkke, gjennomføring, stål, 35 lb Kapasitet | CR2YZT 447Y04 1500015Verktøy Cinch1511NOK
DBI-SALA 1500014 Verktøy C-tommer, for håndverktøy, C-tommersløkke, gjennomføring, stål, 35 lb Kapasitet | CR2YZU 447Y03 1500014Verktøy Cinch103 671 NOK
DBI-SALA 1500013 Verktøy C-tommer, for håndverktøy, C-tommersløkke, gjennomføring, stål, 35 lb Kapasitet | CR2YZV 447Y02 1500013Verktøy Cinch1434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1500012 Verktøy C-tommer, for håndverktøy, C-tommersløkke, gjennomføring, stål, 35 lb kapasitet
2 786 NOK /pakke