DBI-SALA 1100787 Kroppssele L Side D-Ringer Generell industri | AH9NLF 40MC59

DBI-SALA 1100787 Body Harness L Side D-Rings General Industry

På lager
Vare: AH9NLF Modell: 1100787Kryssreferanse: 40MC59

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
Tilbake D-ringJa
Spenner til brystbåndHurtigkobling
FARGEGul
D-ring foranNei
Sele SøknadGenerell industri
Ben stropp spennerHurtigkobling
Skulderstroppspennernone
Side D-ringerJa
StørrelseL
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet6000 lb.
Webbing materialepolyester
Vektkapasitet420 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.903
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)36.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strekkbar: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSkulderstroppspennerTilbake D-ringSpenner til brystbåndSide D-ringerStørrelseRemmen til subpelvicStrekkfasthetWebbing materialePris
DBI-SALA 1100943 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, størrelse S | AA2DRP 10E639 1100943-JaHurtigkoblingNeiSJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)11 421 NOK
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash Sele, D-Ring, Quick Connect | AA2DRQ 10E640 1100940-JaHurtigkoblingNeiMJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)11 421 NOK
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash-sele, D-ring bak, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-JaHurtigkoblingNeiLJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)11 421 NOK
DBI-SALA 1100942 Lysbue-sele, 7000 lb strekkstyrke, D-ring bak | AA2DRT 10E642 1100942-JaHurtigkoblingNeiXLJa7000 lb.Nomex (R) / Kevlar (R)11 421 NOK
DBI-SALA 1110849 Helkroppssele, nylonvev, hurtigkoblingsspenne | AA2DRU 10E643 1110849-JaHurtigkoblingNeiSJa7000 lb.nylon8 902 NOK
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylonsele, PVC-rygg D-ring, mellomstørrelse | AA2DRV 10E644 1110843-JaHurtigkoblingNeiMJa7000 lb.nylon8 902 NOK
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash Sele, Rescue Web Loops, Large | AA2DRW 10E645 1110844-JaHurtigkoblingNeiLJa7000 lb.nylon8 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 1100787 Body Harness L Side D-Rings General Industry
5 229 NOK / enhet