Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON VEHVR24101G maskinvarepakke | AH9ZHR 46D598

DAYTON VEHVR24101G maskinvarepakke

På lager
Vare: AH9ZHR Modell: VEHVR24101GKryssreferanse: 46D598

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvarepakke
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON VEHVR24101G maskinvarepakke
198NOK / enhet