Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON VE2RDZ4FLG Forben PK2 | AG9ZPY 23NX97

DAYTON VE2RDZ4FLG Forben PK2

På lager
Vare: AG9ZPY Modell: VE2RDZ4FLGKryssref: 23NX97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

610NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForben, PK 2
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON VE2RDZ3FLG Forben PK2 | AG9ZPX 23NX96 VE2RDZ3FLG2591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON VE2RDZ4FLG Forben PK2
610NOK /pakke