Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPUL4006G kamera | AD6NRG 46L476

DAYTON PPUL4006G kamera

På lager
Vare: AD6NRG Modell: PPUL4006GKryssreferanse: 46L476

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCam
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer3ACC1
For bruk med produsent ModellnummerPPUL4006G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8413919080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
DAYTON PP1V0005G Kamera | AD6NPF 46L373 PP1V0005G3ACD3PP1V0005G383NOK
DAYTON PP1V0105G Cam | AD6NPH 46L376 PP1V0105G3ABZ6PP1V0105G383NOK
DAYTON PP1V0505G Cam | AD6NQA 46L403 PP1V0505G3ABZ5PP1V0505G383NOK
DAYTON PPUL2906G kamera | AD6NQV 46L464 PPUL2906G3ACB9PPUL2906G192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPUL4006G kamera
192NOK / enhet