Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP1V0005G Kamera | AD6NPF 46L373

DAYTON PP1V0005G kamera

På lager
Vare: AD6NPF Modell: PP1V0005GKryssreferanse: 46L373

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCam
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer3ACD3
For bruk med produsent ModellnummerPP1V0005G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8413919080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
DAYTON PP1V0105G Cam | AD6NPH 46L376 PP1V0105G3ABZ6PP1V0105G383NOK
DAYTON PP1V0505G Cam | AD6NQA 46L403 PP1V0505G3ABZ5PP1V0505G383NOK
DAYTON PPUL2906G kamera | AD6NQV 46L464 PPUL2906G3ACB9PPUL2906G192NOK
DAYTON PPUL4006G kamera | AD6NRG 46L476 PPUL4006G3ACC1PPUL4006G192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP1V0005G kamera
383NOK / enhet