Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPUL2901G skrue - pakke med 6 | AD6NQR 46L461

DAYTON PPUL2901G skrue - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AD6NQR Modell: PPUL2901GKryssreferanse: 46L461

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
374NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer3ACB9, 3ACC1
For bruk med produsent ModellnummerPPUL2901G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7415338050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerSakpk. Antall.Pris
DAYTON PPTCOL11G skrue | AD6NNC 46L301 PPTCOL11G5URH7, 5URH8, 5URH9, 5URJ0, 5URJ1, 5URJ2, 5URJ3, 5URJ4, 5URJ5, 5URJ6, 5URJ7PPTCOL11GSkru6748NOK
DAYTON 2001355 Skrue | AH2EUA 26DC20 2001355--Skru18NOK
DAYTON 2001059 Skrue | AH2FEH 26DH42 2001059--Skru111NOK
DAYTON EW-49 skrue | AJ2AAK 46G822 EW-49--Skru12NOK
DAYTON EW-51 skrue | AJ2AAM 46G824 EW-51--Skru21NOK
DAYTON MHG318G skrue | AJ2AKK 46H162 MHG318G--Skru16NOK
DAYTON MHG318SG skrue | AJ2ALJ 46H222 MHG318SG--Skru130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPUL2901G skrue - pakke med 6 stk
374NOK /pakke