Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPTCOL11G skrue | AD6NNC 46L301

DAYTON PPTCOL11G skrue

På lager
Vare: AD6NNC Modell: PPTCOL11GKryssreferanse: 46L301

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

748NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5URH7, 5URH8, 5URH9, 5URJ0, 5URJ1, 5URJ2, 5URJ3, 5URJ4, 5URJ5, 5URJ6, 5URJ7
For bruk med produsent ModellnummerPPTCOL11G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318156070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerSakpk. Antall.Pris
DAYTON PPUL2901G skrue - pakke med 6 | AD6NQR 46L461 PPUL2901G3ACB9, 3ACC1PPUL2901GSkru6374NOK
DAYTON 2001355 Skrue | AH2EUA 26DC20 2001355--Skru18NOK
DAYTON 2001059 Skrue | AH2FEH 26DH42 2001059--Skru111NOK
DAYTON EW-49 skrue | AJ2AAK 46G822 EW-49--Skru12NOK
DAYTON EW-51 skrue | AJ2AAM 46G824 EW-51--Skru21NOK
DAYTON MHG318G skrue | AJ2AKK 46H162 MHG318G--Skru16NOK
DAYTON MHG318SG skrue | AJ2ALJ 46H222 MHG318SG--Skru130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPTCOL11G skrue
748NOK /pakke