Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPTPXX803G klaffventilmontering | AD6NJF 46L056

DAYTON PPTPXX803G klaffventilenhet

På lager
Vare: AD6NJF Modell: PPTPXX803GKryssreferanse: 46L056

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

748NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffventilmontering
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5PXX8
For bruk med produsent ModellnummerPPTPXX803G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
DAYTON PPTPXX603G klaffventilmontering | AD6NJE 46L055 PPTPXX603G5PXX6PPTPXX603G557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPTPXX803G klaffventilenhet
748NOK / enhet