Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPTPXX704G Skive | AD6NHY 46L042

DAYTON PPTPXX704G skive

På lager
Vare: AD6NHY Modell: PPTPXX704GKryssreferanse: 46L042
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5PXX6, 5PXX7
For bruk med produsent ModellnummerPPTPXX704G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318210030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevareFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerSakpk. Antall.Pris
DAYTON PPTLS0719G Skive | AD6NKA 46L089 PPTLS0719GDayton5RWG5, 5RWG6, 5RWH6, 5RWH7PPTLS0719GVaskemaskin2374NOK
DAYTON PPTLSP016G Skive | AD6NLB 46L152 PPTLSP016GDayton5RWP3, 5RWP5, 5UPW1, 5UPW9PPTLSP016GVaskemaskin1374NOK
DAYTON PP1V0511G Skive | AD6NQB 46L405 PP1V0511GDayton3ABZ5, 3ABZ6, 3ACD3, 3ACD4PP1V0511GVaskemaskin1185NOK
DAYTON 716226 Skive | AH2GXY 28CJ08 716226---Vaskemaskin1132NOK
DAYTON MHWA001G Skive | AH4KNR 34VA20 MHWA001GDayton--Vaskemaskin11NOK
DAYTON PN5ZL25007G Skive | AH9WQA 45L828 PN5ZL25007GVestover--Vaskemaskin127NOK
DAYTON EW-50 Skive | AJ2AAL 46G823 EW-50Dayton--Vaskemaskin12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPTPXX704G skive
185NOK / enhet