Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPT2P530G Screen Spring | AD6NLW 46L217

DAYTON PPT2P530G Screen Spring

På lager
Vare: AD6NLW Modell: PPT2P530GKryssreferanse: 46L217

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

557NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakScreen Spring
Passer til merkevareDayton
For bruk med Grainger-varenummer5RWG1, 5RWG4, 5RGV5, 5RGV7
For bruk med produsent ModellnummerPPT2P530G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7419991600
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPT2P530G Screen Spring
557NOK /pakke