DAYTON PPM618354G Motor 3/4 HK 3-Fas TEFC | AH2HNM 29AF77

DAYTON PPM618354G Motor 3/4 HK 3-Fas TEFC

På lager
Vare: AH2HNM Modell: PPM618354GKryssreferanse: 29AF77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor,3/4 HK,3 PH TEFC
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9735
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPM618354G Motor 3/4 HK 3-Fas TEFC
5 631 NOK / enhet