Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT AM-2 vinkelmåler, magnetisk base, 0 til 90 grader, rød farge, plastkropp | AC4HDE 2ZUY8

STARRETT AM-2 vinkelmåler, magnetisk base, 0 til 90 grader, rød farge, plastkropp

På lager
Vare: AC4HDE Modell: AM-2Kryssreferanse: 2ZUY8
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelmåler
Nøyaktighet0.5 grader
Base lengde5.5 "
FARGERød
AnleggPlastkropp med høy slagkraft
Objektivdiameter5
Total høyde6"
SkalaØker 0 til 90 grader i hvilken som helst kvadrant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode9017208080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Starrett AM-2 er en magnetisk vinkelmåler designet for å gi en stor, lesbar skala for stignings-/hellingsavlesninger innenfor området 0 til 90 grader i enhver kvadrant.
    • Den har en integrert magnetisk base for å gi håndfri bruk når den brukes på jernholdige overflater.
    • Denne Starrett vinkelmåleren inneholder all nødvendig informasjon om stigning, løp, vinkel og pitch på baksiden av verktøyet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT AM-2 vinkelmåler, magnetisk base, 0 til 90 grader, rød farge, plastkropp
357NOK / enhet