Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PPL3615G Akselhylse | AG9XHK 23AV45

DAYTON PPL3615G Skafthylse

På lager
Vare: AG9XHK Modell: PPL3615GKryssref: 23AV45

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

658NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselhylse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PPTLS2222G Skafthylse | AD6NKH 46L108 PPTLS2222G574NOK
DAYTON PPL3613G Akselhylse | AG9XHL 23AV46 PPL3613G571NOK
DAYTON PP60103G Akselhylse | AG9YCT 23CJ23 PP60103G518NOK
DAYTON PPL3611G Akselhylse | CJ3HQE 23AV47 PPL3611G328NOK
DAYTON PP60102G Akselhylse | CJ3HQJ 23CJ22 PP60102G1 109 NOK
DAYTON PP60101G Akselhylse, SS410 | CJ3HQK 23CJ21 PP60101G249NOK
DAYTON 22063-F-GIS Hylse, aksel | CJ3LME 23NN34 22063-F-GIS1 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PPL3615G Skafthylse
658NOK / enhet