Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP60258G Lock Washer Zinc Plated 5/16 PK2 | AG9XDU 23AT38

DAYTON PP60258G Lock Washer Zinc Plated 5/16 PK2

På lager
Vare: AG9XDU Modell: PP60258GKryssreferanse: 23AT38

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseskive, Zp, 5/16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP60258G Lock Washer Zinc Plated 5/16 PK2
5NOK /pakke