Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP601914G Stainless Steel Capscrew 3/8-16 x 1 In | AG9XFN 23AT93

DAYTON PP601914G Stainless Steel Capscrew 3/8-16 x 1 In

På lager
Vare: AG9XFN Modell: PP601914GKryssreferanse: 23AT93
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS Capscrew,3/8-16 x 1 In

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON PP60192G Stainless Steel Capscrew 3/8-16 x 1 In | AG9YDM 23CJ45 PP60192G117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP601914G Stainless Steel Capscrew 3/8-16 x 1 In
215NOK / enhet