Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP2110400001G Konvertibel O-ring 11 | AG9XMC 23AY76

DAYTON PP2110400001G Konvertibel O-ring 11

På lager
Vare: AG9XMC Modell: PP2110400001GKryssref: 23AY76

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCnvtbl O-ring 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP2110400001G Konvertibel O-ring 11
31NOK / enhet