Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH60-158G stempelpakningssett | AJ2BPV 46J858

DAYTON MH60-158G stempelpakningssett

På lager
Vare: AJ2BPV Modell: MH60-158GKryssref: 46J858

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelpakningssett
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 97-158 stempelpakningssett | AH9ZLM 46G252 97-158276NOK
DAYTON MH57-162G stempelpakningssett | AJ2BNG 46J801 MH57-162G266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH60-158G stempelpakningssett
266NOK / enhet