Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MH4XKJ2A06G Skrallemontering | AJ2BAB 46J171

DAYTON MH4XKJ2A06G Ratchet Assembly

På lager
Vare: AJ2BAB Modell: MH4XKJ2A06GKryssref: 46J171

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrallemontering
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH4XKJ2A06G Ratchet Assembly
1 102 NOK / enhet