Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON HV25012075002G Grill | CR2XEA 26DA63

DAYTON HV25012075002G Grill

På lager
Vare: CR2XEA Modell: HV25012075002GKryssreferanse: 26DA63

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

266NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON 53L993 baffelfilter i aluminium | CR2XCU 21DX64 53L993Baffelfilter i aluminium2 988 NOK
DAYTON 3131017500 Båndkondensator | CR2XCV 34UG17 3131017500Kondensator3NOK
DAYTON 169398 Beltebeskyttelse | CR2XCX 23TG59 169398Beltevern4 879 NOK
DAYTON 50B901 vifteenhet | CR2XDC 21DP51 50B901Viftemontering2 123 NOK
DAYTON 1249-2005-000 Board, Watt | CR2XDD 23TE40 1249-2005-000Board343NOK
DAYTON 766971 Drive Guard Side | CR2XDV 23TG32 766971Sidevakt1 232 NOK
DAYTON HV18022110017G Element | CR2XDW 26CZ30 HV18022110017GElement108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON HV25012075002G Grill
266NOK / enhet