Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON EW-32 grensebryter | AH9ZZU 46G807

DAYTON EW-32 grensebryter

På lager
Vare: AH9ZZU Modell: EW-32Kryssref.: 46G807

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.29
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON EC-32 grensebryter | AH9ZXX 46G757 EF-32410NOK
DAYTON MHGXEC89GGS grensebryter | AJ2BDY 46J366 MHGXEC89GGS1 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON EW-32 grensebryter
272NOK / enhet