Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON EW-07 høyhastighets pinion | AH9ZYV 46G782

DAYTON EW-07 High Speed ​​Pinion

På lager
Vare: AH9ZYV Modell: EW-07Kryssref.: 46G782

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Pinion
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON EC-07 høyhastighets pinion | AH9ZXD 46G738 EF-071 024 NOK
DAYTON MHGXEC07GGS høyhastighets pinion | CJ2LDK 46J358 MHGXEC07GGS2 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON EW-07 High Speed ​​Pinion
245NOK / enhet