DAYTON DAYTON P3 båndsag, 15 tommer, 120-3/4 tommer bladlengde, 1-1/2 hk, 115/230 V | AX3MLX 48WE33

DAYTON DAYTON P3 båndsag, 15 tommer, 120-3/4 tommer bladlengde, 1-1/2 hk, 115/230 V

Vare: AX3MLX Modell: DAYTON P3Kryssreferanse: 48WE33
98 342 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag
Forsterker AC18.0/9.0
Bladtykkelse0.035 "
Bladhjul Dia.15 "
Kablet / trådløstcorded
Skjærevinkel10 grader, 15 grader
Klippekapasitetsrektangel10 "x 15"
Skjærekapasitet rund10 "
Klippekapasitet Square10 "
HP1.5
Hz60
Maks. Knivlengde120-3 / 4 "
Maks. Knivbredde5 / 8 "
Maks. Tykkelse av kutt10 "
Min. Knivlengde117-1 / 4 "
Min. Knivbredde1 / 8 "
Generell dybde29 "
Total høyde70 "
Samlet bredde36 "
Fase1
RPM1720
Hastigheter75 til 385 fpm
Tabellstørrelse23-5/8" x 21-5/8"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 281.25
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Verktøyromssag best egnet for bladsveising og metallskjæring
    • Uni-sveiset rammearkitektur for reduserte vibrasjoner og nedbøyninger
    • Hårdmetallbladføringer for enkel plass til 1/8 til 5/8 tommers blader
    • Oljebad girkasse for å opprettholde konstante sfpm-hastigheter til bladet, samtidig som det gir en positiv drift for både jernholdige og ikke-jernholdige metaller
    • Fliseblås for å avkjøle bladet og arbeidsstykket, samt fjern spon fra operasjonsområdet
    • Støpejerns vippebord med fullt justerbart gjerdealternativ for å gi svært nøyaktige kutt under skjæring, klyving eller riveoperasjoner
    • Leveres med en elektrisk koffert med låser på dørene og et arbeidslys for å sikre operatørens sikkerhet

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 467K85 båndsag, 22 tommers halsdybde, 45 grader. Venstre til 15 grader. Høyre, 4.9A, 3-fase | CH9QGB 467K85195 041 NOK
RFQ
DAYTON 499F61 Båndsag, 8 1/2 x 13 tommer størrelse, 45 grader. Venstre til 60 grader. Høyre, 3-fase | CH9QGC 499F61216 192 NOK
RFQ
DAYTON 499F60 Båndsag, 8 1/2 x 13 tommer størrelse, 0 til 60 grader, 3-fase | CH9QGD 499F60196 077 NOK
RFQ
DAYTON 499F32 Båndsag, 10 x 16 tommer størrelse, 0 til 60 grader, 1 fase | CH9QGE 499F32138 830 NOK
RFQ
DAYTON 467K83 Båndsag, 20 tommers halsdybde, 45 grader. Venstre til 15 grader. Høyre, 3.3A, 3-fase | CH9QGF 467K83172 706 NOK
RFQ
DAYTON 499F63 Båndsag, 7 7/8 x 15 3/4 tommer størrelse, 45 grader. Venstre til 60 grader. Høyre, 3-fase | CH9QGG 499F63258 360 NOK
RFQ
DAYTON 499F37 Båndsag, 12 x 18 1/2 tomme størrelse, 0 til 45 grader, 3-fase | CH9QGH 499F37286 617 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON DAYTON P3 båndsag, 15 tommer, 120-3/4 tommer bladlengde, 1-1/2 hk, 115/230 V
98 342 NOK / enhet