Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON CBW60 Hjulblåser | AH9ZEG 46D375

DAYTON CBW60 Hjulblåser

På lager
Vare: AH9ZEG Modell: CBW60Kryssreferanse: 46D375

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul, blåser
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON CBW42 Hjulblåser | AH9ZEF 46D374 CBW421 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON CBW60 Hjulblåser
1 929 NOK / enhet