DAYTON 7K394 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NDK

DAYTON 7K394 Blåser Med Drivpakke 208-230/460 Volt

På lager
Vare: AF3NDK Modell: 7K394

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1485
CFM @ 0.250-inn. SP13,940
CFM @ 0.500-inn. SP13,745
CFM @ 0.750-inn. SP13,544
CFM @ 1.000-inn. SP13,336
CFM @ 1.500-inn. SP12,900
CFM @ 2.000-inn. SP12,430
CFM @ 2.500-inn. SP11,915
CFM @ 3.000-inn. SP11,340
CFM @ 4.500-inn. SP8991
dBA @ 5 føtter80
Dybde47-3 / 8 "
Forsterker med full belastning27.2-24.6/12.3
Høyde47.875 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.26-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP9.82
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme215T
Motor HP10
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Utløpshøyde26.25 "
Utløpsbredde19.25 "
FaseTre
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde12 "
Bredde42.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 283.9095
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeForsterker med full belastningHøydePris
DAYTON 7K332 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3NAT 7K332-18651213-6227 "4.5 / 2.2-2.221.875 "26 840 NOK
DAYTON 7K333 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAU 7K333-18651213-6227 "1.2-1.3/0.6521.875 "24 901 NOK
DAYTON 7K334 vifte med drivpakke 115/230 volt | AF3NAV 7K334-21501347-6427 "6.1/3.121.875 "28 308 NOK
DAYTON 7K335 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAW 7K335-21501347-6427 "1.6-1.8/0.821.875 "26 681 NOK
DAYTON 7K336 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAX 7K336-23501560-6727 "1.9-1.9/0.921.875 "26 533 NOK
DAYTON 7K337 vifte med drivpakke 115/208-230 volt | AF3NAY 7K337-23501560-6727 "8.0 / 4.0-4.021.875 "26 432 NOK
DAYTON 7K338 vifte med drivpakke 208-230/460 volt | AF3NAZ 7K338120126851796-6927 "2.8-2.8/1.421.875 "27 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7K394 Blåser Med Drivpakke 208-230/460 Volt
93 002 NOK / enhet