DAYTON 7CF59 Eksosventilator 115/208-230 Volt | AF3FRZ

DAYTON 7CF59 Eksosventilator 115/208-230 Volt

På lager
Vare: AF3FRZ Modell: 7CF59

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP5535
CFM @ 0.125-inn. SP4698
Fan RPM621
RammematerialeGalv stål
Forsterker med full belastning4.2 / 2.1-2.1
Høyde38 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP0.30
Maks. Dybde60 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
typenAksial beltedrift nedblåsing
Spenning115 / 208-230
Bredde57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 162.729
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeLagerstørrelseBearing TypeForsterker med full belastningHøydeMaks. BHPMaks. DybdeMotorhusPris
DAYTON 7AD67 Eksosventilator 20 Tommer 115 / 208-230 V | AF3BEA 7 AD67Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Åpne Dripproof26 203 NOK
DAYTON 7AD68 Eksosventilator 20 Tommer 115 / 208-230 V | AF3BEB 7 AD68Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Helt lukket Air-Over28 153 NOK
DAYTON 7AD69 Eksosventilator 20 Tommer 208-230 / 460 V | AF3BEC 7 AD69Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Åpne Dripproof27 676 NOK
DAYTON 7AD70 Eksosventilator 20 Tommer 208-230 / 460 V | AF3BED 7 AD70Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Helt lukket ikke-ventilert26 720 NOK
DAYTON 7AD71 eksosventilator 20 tommer 115/208-230 V | AF3BEE 7 AD71Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Åpne Dripproof25 841 NOK
DAYTON 7AD73 Eksosventilator 20 Tommer 208-230 / 460 V | AF3BEG 7 AD73Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Åpne Dripproof27 102 NOK
DAYTON 7AD74 Eksosventilator 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BEH 7 AD74Galvanisert stål3 / 4 "Forseglet puteblokk1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Helt lukket ikke-ventilert27 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CF59 Eksosventilator 115/208-230 Volt
34 871 NOK / enhet