DAYTON 7CF37 Eksosvifte 48 Tommers Volt 115/208-230 | AF3FRB

DAYTON 7CF37 eksosvifte 48 tommer volt 115/208-230

På lager
Vare: AF3FRB Modell: 7CF37

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard avtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C312
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1.25 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP21,827
CFM @ 0.125-inn. SP18,907
CFM @ 0.250-inn. SP13,506
Fan RPM429
Vegglukker av glassfiber nr.5C220
Flensedybde2"
Flensbredde54 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning13.6 / 6.9-6.9
Galvanisert vegglukker nr.1C211
Høyde54 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU7
Maks. BHP1.20
Maks. Dybde23.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.15.9
Venturi klaring Dia.48.5 "
Venturi Dybde7"
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.1WBW4
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.1195
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPVegglukker i aluminium nr.LagerstørrelseCFM @ 0.625-inn. SPFan RPMVegglukker av glassfiber nr.FlensedybdeFlensbreddePris
DAYTON 7AD16 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BBV 7 AD166574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "12 966 NOK
DAYTON 7AD17 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BBW 7 AD176574C5593 / 4 "-9535C2141"24 "14 439 NOK
DAYTON 7AD20 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BBZ 7 AD2010644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "12 604 NOK
DAYTON 7AD21 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCA 7 AD2110644C5593 / 4 "60310395C2141"24 "13 865 NOK
DAYTON 7AD24 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BCD 7 AD2425144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "13 038 NOK
DAYTON 7AD25 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCE 7 AD2525144C5593 / 4 "145612215C2141"24 "16 415 NOK
DAYTON 7AD28 Eksosvifte 24 tommer 208-230/460 V | AF3BCH 7 AD28-3C3083 / 4 "-9235C2151"28 "14 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CF37 eksosvifte 48 tommer volt 115/208-230
23 308 NOK / enhet