DAYTON 7AU38 Eksos/tilførselsventil 115/230 V | AF3CXB

DAYTON 7AU38 Eksos/tilførselsventil 115/230 V

På lager
Vare: AF3CXB Modell: 7AU38

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse1-1 / 4 "
Bearing TypeSmørbar putepute
Eksos / forsyning CFM @ 0.000-in. SP15,501
Eksos / forsyning CFM @ 0.125-in. SP14,745
Eksos / forsyning CFM @ 0.250-in. SP13,827
Eksos / forsyning CFM @ 0.375-in. SP12,903
Eksos / forsyning CFM @ 0.500-in. SP11,846
Fan RPM1202
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning30.0/15.0
Høyde38 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP3.45
Maks. Dybde60 "
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor HP3
Motor turtall1740
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
MonteringsposisjonHorisontal
Antall kniver6
Fase1
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
Skaft Dia.1-1 / 4 "
typenAksial beltedrift nedblåsing
Spenning115/230
Bredde68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 208.6245
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdeLagerstørrelseBearing TypeMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7AE83 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-203/460 V | AF3BKB 7AE8360 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof1/217253-fase345 804 NOK
DAYTON 7AE84 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKC 7AE8460 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof3/417253-fase344 027 NOK
DAYTON 7AE85 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKD 7AE8560 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof117353-fase347 116 NOK
DAYTON 7AE86 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKE 7AE8660 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof1.517353-fase347 298 NOK
DAYTON 7AE87 Eksos/tilførselsventil 36 Tommer 208-230/460 V | AF3BKF 7AE8760 "1-1 / 4 "Smørbar puteblokkÅpne Dripproof217353-fase348 511 NOK
DAYTON 7AU13 Eksos/tilførselsventil 115/208-230 V | AF3CVZ 7AU1360 "1"Smørbar puteputeÅpne Dripproof1/31725Delt fase140 584 NOK
DAYTON 7AU14 Eksos/tilførselsventil 115/208-230 V | AF3CWA 7AU1460 "1"Smørbar puteputeHelt lukket Air-Over1/31725Delt fase141 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AU38 Eksos/tilførselsventil 115/230 V
57 252 NOK / enhet