DAYTON 7AJ22 motordrevet pumpesett 11 hk Honda motor | AF3BYR

DAYTON 7AJ22 motordrevet pumpesett 11 hk Honda-motor

På lager
Vare: AF3BYR Modell: 7AJ22

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpesett
KabinettadapterAluminium
Sjekk Valvegod
TilkoblingCam og Groove
MotormerkeHonda OHV
Motor RPM3600
Motorstørrelse337cc
Motor / motortypeGass
GPM for vann @ 10 ft av Head430
GPM for vann @ 20 ft av Head410
GPM for vann @ 30 ft av Head360
GPM for vann @ 40 ft av Head290
GPM for vann @ 50 ft av Head220
GPM for vann @ 60 ft av Head150
GPM for vann @ 70 ft av Head75
Høyde24 "
HP11
Tenningstypeelektronisk
impellerStøpejern
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeHalvåpent
Inlet4 "Cam and Groove
Lengde28.75 "
MaterialeAluminum
Maks. Hode80 ft
Maks. Press35 psi
Maks. Sugeløft (ft.)25
Mekanisk selSilisiumkarbid / buna
NPT-port4 inn.
Outlet4 "Cam and Groove
Roll Bar rammeStål
Forsegl materialeBuna N, SiC
Sensor TypeLav olje
Håndteringskapasitet for faste stoffer (in.)1-1/8
tank~~POS=TRUNC6.9 kvt.
Temp. Område35 til 105 F
typenTrash
Volute / Wear PlateStøpejern / SS
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.374
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8413702015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 70 ft av HeadTilkoblingGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeInletPris
DAYTON 7AJ11 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor | AF3BYE 7 11AJXNUMX61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 332 NOK
DAYTON 7AJ12 motordrevet pumpesett 8 hk Honda motor | AF3BYF 7 12AJXNUMX125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 748 NOK
DAYTON 7AJ13 motordrevet pumpesett 11 hk Honda motor | AF3BYG 7 13AJXNUMX75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM88 329 NOK
DAYTON 7AJ14 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor | AF3BYH 7 14AJXNUMX61NPSM1653015.5 "4.8Cast Iron2 "NPSM21 419 NOK
DAYTON 7AJ15 motordrevet pumpesett 8 hk Honda motor | AF3BYJ 7 15AJXNUMX125NPSM3206824 "8Cast Iron3 "NPSM35 935 NOK
DAYTON 7AJ16 motordrevet pumpesett 11 hk Honda motor | AF3BYK 7 16AJXNUMX75NPSM430-24 "11Cast Iron4 "NPSM87 695 NOK
DAYTON 7AJ17 motordrevet pumpesett 4.8 hk Honda-motor | AF3BYL 7 17AJXNUMX61Cam og Groove1653015.5 "4.8Cast Iron2 "Cam and Groove20 664 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AJ22 motordrevet pumpesett 11 hk Honda-motor
88 835 NOK / enhet