DAYTON 7AD62 Eksosvifte 20 Tommer 115/208-230 V | AF3BDV

DAYTON 7AD62 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3BDV Modell: 7AD62

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedium Duty eksosvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP5550
CFM @ 0.125-inn. SP4919
CFM @ 0.250-inn. SP4269
Fan RPM1085
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensedybde1"
Flensbredde24 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning6.8 / 3.1-3.4
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. BHP0.60
Maks. Dybde19.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.9
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.7
Venturi klaring Dia.20.5 "
Venturi Dybde3.25 "
Spenning115 / 208-230
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.4615
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AD62 Eksosvifte 20 tommer 115/208-230 V
16 544 NOK / enhet