DAYTON 7A874 Eksosventil 30 In | AF3AQC

DAYTON 7A874 Eksosventil 30 tommer

På lager
Vare: AF3AQC Modell: 7A874

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde38.75 "
Base bredde38.75 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.30 "
CFM @ 0.000-inn. SP15,408
CFM @ 0.125-inn. SP14,272
CFM @ 0.250-inn. SP13,148
CFM @ 0.375-inn. SP12,089
CFM-rekkevidde7256 til 15,407
KjøretypeBelte
Fan RPM964
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP2.41
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP2
Motor Hz60
Motor Spenning208-220/440
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.40 "
Total høyde30 "
Fase3
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde454 til 964
Shaft Dia. Propellende (inn.)1
Skaft Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.7025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor SpenningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.typenCFM @ 0.250-inn. SPPris
DAYTON 4YY24 Eksosventil 30 In | AE2QEK 4ÅÅ24------Aksial oppblåsing, mindre kjørepakke-19 917 NOK
DAYTON 7A857 Eksosventil 30 In | AF3APL 7A857115/23011,1089534117.218.1Aksial oppblåsing, med stasjonspakke784527 572 NOK
DAYTON 7A858 Eksosventil 30 In | AF3APM 7A858115/23012,22710,76512019.8Aksial oppblåsing, med stasjonspakke943428 547 NOK
DAYTON 7A859 Eksosventil 30 In | AF3APN 7A859115/23014,00112,73912424Aksial oppblåsing, med stasjonspakke11,56634 001 NOK
DAYTON 7A860 Eksosventil 30 In | AF3APP 7A860115/23015,40814,27213030Aksial oppblåsing, med stasjonspakke13,14839 147 NOK
DAYTON 7A871 Eksosventil 30 In | AF3APZ 7A871208-220/44011,1089534317.218.1Aksial oppblåsing, med stasjonspakke784527 856 NOK
DAYTON 7A872 Eksosventil 30 In | AF3AQA 7A872208-220/44012,22710,76532019.8Aksial oppblåsing, med stasjonspakke943431 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A874 Eksosventil 30 tommer
28 289 NOK / enhet