Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG800202305 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 2 x 2 mm | AE6XZD 5VV96

APPROVED VENDOR WWG800202305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 2 x 2 mm

På lager
Vare: AE6XZD Modell: WWG800202305Kryssreferanse: 5VV96
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
224NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB95
Størrelse2 x 2 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.025mm
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800202305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 2 x 2 mm
224NOK / enhet