A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , Grunnlengde: 38.75 " , Base Bredde: 38.75 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , Bladdia.: 30 " , CFM-område: 7256 til 15,407 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 40 " , Total høyde: 30 " , Propell Dia.: 30 " , Propellmateriale: Stål , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 454 til 964 , Skaft Dia. Skiveende: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nei