DAYTON 7A430 Eksosventil 36 In | AF3AGF

DAYTON 7A430 Eksosventil 36 tommer

På lager
Vare: AF3AGF Modell: 7A430

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 3 / 4 "
Base lengde46 "
Base bredde46 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP10,406
CFM @ 0.125-inn. SP9425
CFM @ 0.250-inn. SP8502
CFM @ 0.375-inn. SP7424
CFM @ 0.500-inn. SP6316
CFM @ 0.675-inn. SP5299
CFM @ 0.750-inn. SP3733
Housing MaterialSpunnet aluminium
Maks. BHP1.57
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker6.0/3.0
Motor HP1.5
Motor Hz60
Motor Spenning230/460
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.58 5 / 8 "
Total høyde43 5 / 8 "
Fase3
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStål
Anbefalt spjeldstørrelse (in.)39 x 39
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM621
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 1 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 1 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAxial Belt Drive Downblast med Drive Package

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 203.5665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.250-inn. SPBase høydeBase lengdeCFM @ 0.375-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPPris
DAYTON 2RB67 takventil 48 tommer mindre drivpakke | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----65 195 NOK
RFQ
DAYTON 4YU90 Eksosventil 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----36 891 NOK
DAYTON 4YY23 Eksosventil 24 In | AE2QEJ 4ÅÅ23-1.75 "36.375 "-----17 887 NOK
DAYTON 7A407 Eksosventil 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----43 118 NOK
DAYTON 7A408 Eksosventil 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---43 796 NOK
DAYTON 7A410 Eksosventil 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "5618490135812851206846 682 NOK
DAYTON 7A411 Eksosventil 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "6559595648414150344848 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A430 Eksosventil 36 tommer
56 896 NOK / enhet