DAYTON 6Z412 Girmotor 148rpm 90 Vdc | AF2YAX

DAYTON 6Z412 Girmotor 148rpm 90 Vdc

På lager
Vare: AF2YAX Modell: 6Z412

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneKraftige kule- og skyvekuler på saken, kule på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning2.70
GirkasseStøpt aluminium
Girutveksling12:1
GirutstyrHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn
Skriv inn HP1/4
Lengde Mindre aksel11.75 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment101.0 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt148
Overhunget belastning325 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ9
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde100 til 150
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.745
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentLagreneForsterker med full belastningMotor TypeRPM på typeskiltOverhunget belastningUtskiftningsbørsterRPM-rekkeviddePris
DAYTON 1LPX8 Girmotor 152 o / min 30 dreiemoment 90 Vdc Tenv | AB2EZN 1LPX830.0 tommerKule og nål på etui, ball på motor1.10Permanent magnet152300 lb.6ÅÅÅ6151 til 2005 134 NOK
DAYTON 1LPY1 Girmotor 42 o / min 105 Dreiemoment 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 tommerKule og nål på etui, ball på motor1.10Permanent magnet42300 lb.6ÅÅÅ631 til 505 973 NOK
DAYTON 1LPY2 Girmotor 29 o / min 156 Dreiemoment 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 tommerKule og nål på etui, ball på motor1.10Permanent magnet29300 lb.6ÅÅÅ616 til 305 679 NOK
DAYTON 4ZJ45 Girmotor 8.3 o / min 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor2.50Permanent magnet DC8.3695 lb.6ÅÅÅ50 til 156 910 NOK
DAYTON 4ZJ46 Girmotor 20 rpm 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor4.50Permanent magnet DC20500 lb.6ÅÅÅ516 til 306 910 NOK
DAYTON 4ZJ47 Girmotor 64 rpm 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor5.45Permanent magnet DC64291 lb.6ÅÅÅ551 til 756 714 NOK
DAYTON 4ZJ48 Girmotor 120 o / min 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor5.45Permanent magnet DC120250 lb.6ÅÅÅ5100 til 1506 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z412 Girmotor 148rpm 90 Vdc
10 876 NOK / enhet