DAYTON 1LPX8 Girmotor 152 o / min 30 dreiemoment 90 Vdc Tenv | AB2EZN

DAYTON 1LPX8 Girmotor 152 Rpm 30 Moment 90 Vdc Tenv

På lager
Vare: AB2EZN Modell: 1LPX8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneKule og nål på etui, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Finishumalt
Forsterker med full belastning1.10
GirkasseStøpt aluminium
Girutveksling10:1
GirutstyrHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/10
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse0.18 "Kvadrat x 1" Lang
Lengde Mindre aksel8.875 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment30.0 tommer
Motor TypePermanent magnet
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt152
Overhunget belastning300 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ6
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde151 til 200
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2425
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8501312000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentLagreneForsterker med full belastningMotor TypeRPM på typeskiltOverhunget belastningUtskiftningsbørsterRPM-rekkeviddePris
DAYTON 1LPY1 Girmotor 42 o / min 105 Dreiemoment 90 Vdc Tenv | AB2EZQ 1LPY1105.0 tommerKule og nål på etui, ball på motor1.10Permanent magnet42300 lb.6ÅÅÅ631 til 505 973 NOK
DAYTON 1LPY2 Girmotor 29 o / min 156 Dreiemoment 90 Vdc Tenv | AB2EZR 1LPY2156.0 tommerKule og nål på etui, ball på motor1.10Permanent magnet29300 lb.6ÅÅÅ616 til 305 679 NOK
DAYTON 4ZJ45 Girmotor 8.3 o / min 24 Vdc | AE2TTK 4ZJ45310.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor2.50Permanent magnet DC8.3695 lb.6ÅÅÅ50 til 156 910 NOK
DAYTON 4ZJ46 Girmotor 20 rpm 24 Vdc | AE2TTL 4ZJ46254.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor4.50Permanent magnet DC20500 lb.6ÅÅÅ516 til 306 910 NOK
DAYTON 4ZJ47 Girmotor 64 rpm 24 Vdc | AE2TTM 4ZJ47113.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor5.45Permanent magnet DC64291 lb.6ÅÅÅ551 til 756 714 NOK
DAYTON 4ZJ48 Girmotor 120 o / min 24 Vdc | AE2TTN 4ZJ4860.0 tommerNål med skyvekule på utgangsaksel, kule på motor5.45Permanent magnet DC120250 lb.6ÅÅÅ5100 til 1506 567 NOK
DAYTON 6Z409 Gearmotor 43 rpm 90vdc | AF2YAU 6Z409353.0 tommerKraftige kule- og skyvekuler på saken, kule på motoren2.70Permanent magnet DC43325 lb.6ÅÅÅ931 til 5012 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPX8 Girmotor 152 Rpm 30 Moment 90 Vdc Tenv
5 134 NOK / enhet