DAYTON 6YTR5 Automatisk Motor Base Nema Frame 182/184 | AF2XRZ

DAYTON 6YTR5 Automatisk Motor Base Nema Frame 182/184

På lager
Vare: AF2XRZ Modell: 6YTR5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk motorbase
For NEMA Frame182/184
Høyde2.125 "
Lengde14 1 / 16 "
Bredde9.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8975
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8302303060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
DAYTON 6YTR3 Automatisk Motor Base Nema Frame 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "2 892 NOK
DAYTON 6YTR4 Automatisk Motor Base Nema Frame 143/145 | AF2XRY 6YTR41.875 "11 11 / 16 "8.5 "4 923 NOK
DAYTON 6YTR6 Automatisk Motor Base Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "11 141 NOK
DAYTON 6YTR7 Automatisk Motor Base Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "15 722 NOK
DAYTON 6YTR8 Automatisk Motor Base Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "18 477 NOK
DAYTON 6YTR9 Automatisk Motor Base Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "48 791 NOK
DAYTON 6YTT0 Automatisk Motor Base Nema Frame 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "70 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6YTR5 Automatisk Motor Base Nema Frame 182/184
8 251 NOK / enhet