Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6YTR4 Automatisk Motor Base Nema Frame 143/145 | AF2XRY

DAYTON 6YTR4 Automatisk Motor Base Nema Frame 143/145

På lager
Vare: AF2XRY Modell: 6YTR4
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
5 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk motorbase
For NEMA Frame143/145
Høyde1.875 "
Lengde11 11 / 16 "
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8302303060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
DAYTON 6YTR3 Automatisk Motor Base Nema Frame 56 | AF2XRX 6YTR31.375 "9.5 "6.12 "3 302 NOK
DAYTON 6YTR5 Automatisk Motor Base Nema Frame 182/184 | AF2XRZ 6YTR52.125 "14 1 / 16 "9.62 "9 406 NOK
DAYTON 6YTR6 Automatisk Motor Base Nema Frame 213/215 | AF2XTA 6YTR62 9 / 16 "16.38 "11.75 "12 751 NOK
DAYTON 6YTR7 Automatisk Motor Base Nema Frame 254/256 | AF2XTB 6YTR73.125 "19.5 "15.5 "17 964 NOK
DAYTON 6YTR8 Automatisk Motor Base Nema Frame 284/286 | AF2XTC 6YTR83.187 "22.125 "17 "21 106 NOK
DAYTON 6YTR9 Automatisk Motor Base Nema Frame 324/326 | AF2XTD 6YTR94 1 / 16 "29.25 "18.12 "54 078 NOK
DAYTON 6YTT0 Automatisk Motor Base Nema Frame 364/365 | AF2XTE 6YTT04 1 / 16 "32 "20 "77 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6YTR4 Automatisk Motor Base Nema Frame 143/145
5 620 NOK / enhet