Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6X596 Teller mekanisk | AF2PTN

DAYTON 6X596 Counter Mekanisk

På lager
Vare: AF2PTN Modell: 6X596

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk teller
FARGESvart
Teller per sekund16
Dybde2.15 "
ViseHvite sifre, svart bakgrunn
Høyde1.81 "
InngangstypeHåndtak, høyre hånd, kommer først
Lengde1.81 "
MonteringBase
Antall sifre6
Tilbakestill typeHåndbok
typenStroke
Bredde5.57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9029108000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGEDybdeAntall sifreTilbakestill typeBreddeDiameterVisePris
DAYTON 1A189 Teller håndaktivert | AA8TNN 1A189desktopSølv-4knott1.2 "1.82 "Hvite sifre, svart bakgrunn267NOK
DAYTON 6X157 Teller mekanisk | AF2PLE 6X157BaseSvart1.25 "5Håndbok2.53 "-Hvite sifre, svart bakgrunn683NOK
DAYTON 6X158 Teller mekanisk | AF2PLF 6X158BaseSvart1.38 "5Håndbok3.13 "-Hvite sifre, svart bakgrunn732NOK
DAYTON 6X164 Mothånd aktivert | AF2PLK 6X164HåndholdtSølv-4knott1.38 "1.75 "4-sifret331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6X596 Counter Mekanisk
1 513 NOK / enhet