Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6WRH7 Dørluft 6-1 / 8 H 12-1 / 4 W Stål | AF2NRR

DAYTON 6WRH7 Dørspjeld 6-1/8 H 12-1/4 W Stål

På lager
Vare: AF2NRR Modell: 6WRH7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørluft
Utskjæringshøyde4-1 / 2 tommer
Utskjæringsbredde10-1 / 2 tommer
Dørtykkelse1-3/8 to 2-1/4"
FinishGrå maling
Flensbredde1.187 "
Fritt område0.171 Square-Ft.
Høyde6.125 "
MaterialeStål
Antall kniver7
typenInntak eller eksos
Bredde12.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode7308305050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialePris
DAYTON 6WRK5 Dørluft 6-1 / 8 H 12-1 / 4w Aluminium | AF2NTL 6WRK5Klart anodisertEkstrudert aluminium974NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WRH7 Dørspjeld 6-1/8 H 12-1/4 W Stål
741NOK / enhet