DAYTON Dørluver, 6-1/8 tommer høyde


filtre
Dørtykkelse: 1-3/8 to 2-1/4" , Flensbredde: 1.187 " , fritt område: 0.171 Square-Ft. , Høyde: 6.125 " , Antall blader: 7 , Type: Inntak eller eksos , Bredde: 12.25 "
StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A
6WRK5
Klart anodisertEkstrudert aluminium974NOK
B
6WRH7
Grå malingStål741NOK

Dørluver, 6-1/8 tommer høyde

Dayton dørlukker er kompakte enheter som er komfortabelt installert på dører for å gi tilpassede åpninger for luftinntak, eksos og ventilasjon. Bladene til disse lamellene er spesielt plassert i en omtrentlig vinkel på 45 grader for å opprettholde personvernet. Disse lamellene er konstruert av lett og korrosjonsbestandig materiale og består av festemidler for enkel installasjon. Velg mellom en rekke av disse veggåpningene for lamell, tilgjengelig i konstruksjoner av stål og ekstrudert aluminium Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?