Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6W851 neseplateforlenger for håndtruck, stål, 200 lb holdekapasitet | AF2NKH

DAYTON 6W851 neseplateforlenger for håndtruck, stål, 200 lb holdekapasitet

På lager
Vare: AF2NKH Modell: 6W851
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse av neseplate for håndbil
Lastekapasitet650 lb.
MaterialeStål
Generell dybde27 "
Samlet bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8716905060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ideell for flytting og løfting av sementblokker, tunge esker med trykkmateriale / bøker og bunter med tunge fliser
    • Størrelsen på neseplaten kan utvides opp til 25 tommer D x 11 tommer W
    • Har rødt pulverlakk for ripe- og slitestyrke

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetGenerell dybdeSamlet breddePris
DAYTON 5W661 neseplateforlengelse for håndtruck | AE6ZBK 5W661200 lb.31.5 "11 "900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6W851 neseplateforlenger for håndtruck, stål, 200 lb holdekapasitet
535NOK / enhet