DAYTON 6RJW8 Innendørs kanalovn Naturgass 6173 Cfm 37 Inch D | AF2DHU

DAYTON 6RJW8 Innendørs kanalovn naturgass 6173 Cfm 37 tommer D

På lager
Vare: AF2DHU Modell: 6RJW8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs kanalovn
Luftstrøm6173 cfm
Lufttemp. Stige30 Grader F
BtuH-inngang250,000
BtuH-utgang180,000
Brennerluftinntakstørrelse5
CFM @ 65 (F) Stig3000 cfm
CFM @ 80 (F) Stig2300 cfm
Dybde37 "
Røykrør Dia.5"
Forsterker med full belastning1.9A
Gassforbindelse3 / 4 "
Gass TypeNG
Høyde37.75 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde19 "
Innendørs luftutladningsbredde29-1 / 4 "
Installasjonshøyde8 ft.
Maks. Ekstern SP0.90 "WC
Primær materiale til varmevekslerAluminisert stål
TjenestetilgangSide
Spenning120
Bredde31.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 118.35
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuH-utgangDybdeHøydePris
DAYTON 6RJV4 Innendørs kanalovn 37 tommer D 6173 Cfm Ng | AF2DHD 6RJV4180,00037 "37.75 "39 589 NOK
DAYTON 6RJW1 Innendørs kanalovn 37 tommer D naturgass 6173 Cfm | AF2DHL 6RJW1180,00037 "37.75 "46 193 NOK
DAYTON 6RJX5 Innendørs kanalovn 30 grader F 6173 Cfm Ng | AF2DJB 6RJX5180,00037 "37.75 "46 535 NOK
DAYTON 6RJY2 Innendørs kanalovn 6173 Cfm naturgass 30 grader F | AF2DJJ 6RJY2200,00040 "36 "65 007 NOK
DAYTON 6RJY9 Innendørs kanalovn Naturgass 6173 Cfm 30 grader F | AF2DJR 6RJY9200,00040 "36 "72 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6RJW8 Innendørs kanalovn naturgass 6173 Cfm 37 tommer D
39 589 NOK / enhet