DAYTON 6K702 generell motor karbonstål Tefc 1-1/2 Hk 1725 Rpm 56c | AE9JJR

DAYTON 6K702 generell motor karbonstål Tefc 1-1/2 Hk 1725 Rpm 56c

På lager
Vare: AE9JJR Modell: 6K702

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame56C
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel12 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeFace
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringFace
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde13.875 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHzKondensator påkrevdEffektivitetsgruppeIsolasjonsklasseOmformer vurdertLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignPris
DAYTON 2TJ12 Gp Motor Carbon Steel Tefc 5 Hk 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start11 593 NOK
DAYTON 5GD60 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grader CKondensator-start5 123 NOK
DAYTON 5K596BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grader CDelt fase3 531 NOK
DAYTON 5K618BE generell motor delt fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grader CDelt fase4 547 NOK
DAYTON 5K968 generell motor karbonstål Tefc 5 Hk 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grader CKondensator-start18 116 NOK
DAYTON 5PHA7 Gp Motor Carbon Steel Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grader CKondensator-start4 467 NOK
DAYTON 5UKH0 Gp Motor Carbon Steel Tefc 10 Hk 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grader CKondensator-start28 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6K702 generell motor karbonstål Tefc 1-1/2 Hk 1725 Rpm 56c
7 967 NOK / enhet