Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNY3 Kontaktor Dp 25a 3p 110-120vac | AE8YVH

DAYTON 6GNY3 Kontaktor Dp 25a 3p 110-120vac

På lager
Vare: AE8YVH Modell: 6GNY3
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
740NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt120 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde3.65 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv25
Forsterkere med full belastning35
Høyde3.07 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 208V3
HP @ 3 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 480V5
HP @ 3 fase - 575V5
Hz50/60
Antall poler3
Bredde2.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536490065
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNY3 Kontaktor Dp 25a 3p 110-120vac
740NOK / enhet