Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6EAT2 Hjelpekontakt IEC 2NO/2NC 120VAC/240VDC | AE8MLH

DAYTON 6EAT2 Hjelpekontakt IEC 2NO/2NC 120VAC/240VDC

På lager
Vare: AE8MLH Modell: 6EAT2
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjelpekontakt
amps3/1.5
Maks. Kontaktblokker (nr.)1
MonteringFront
Antall kontakter4
Antall NC Aux. Kontakter2
Antall NO Aux. Kontakter2
typenIEC
Spenning120VAC / 240VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536490050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellampsMonteringtypenSpenningPris
DAYTON 6EAR9 Hjelpekontakt IEC 1NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLE 6ØR93/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC73NOK
DAYTON 6EAT0 Hjelpekontakt IEC 2NO 120VAC/240VDC | AE8MLF 6SPIS03/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC33NOK
DAYTON 6EAT1 Hjelpekontakt IEC 2NC 120VAC/240VDC | AE8MLG 6SPIS13/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC33NOK
DAYTON 6EAT3 Hjelpekontakt IEC 1NO/3NC 120VAC/240VDC | AE8MLJ 6SPIS33/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC66NOK
DAYTON 6EAT4 Hjelpekontakt IEC 4NO 120VAC/240VDC | AE8MLK 6SPIS43/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC66NOK
DAYTON 6EAT5 Hjelpekontakt IEC 4NC 120VAC/240VDC | AE8MLL 6SPIS53/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC66NOK
DAYTON 6EAT6 Hjelpekontakt IEC 3NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLM 6SPIS63/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6EAT2 Hjelpekontakt IEC 2NO/2NC 120VAC/240VDC
170NOK / enhet